Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: J-LINK - GIUNTI IN TRECCIA
Elevate prestazioni con J-LINK, dotata di isolamento in PVC, ritardante di fiamma e iper flessibile.
J-LINK è riconoscibile dalla riga bianca.
La temperatura massima di funzionamento continuo è di 105 °C.
Sezioni: da 25 mm² a 240 mm²
Lunghezze: da 230 mm a 1030 mm
Portata nominale: da 125 A a 630 A
Isolamento
PVC compound
Colore nero con riga bianca
Autoestinguenza: UL 94-V0
Spessore: 1,9 mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Prodotto finito
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
Temperature di lavoro: −40 °C ÷ +105 °C
Conduttore
Treccia in rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% stagnato
Filo elementare 0,20 mm
Terminale in tubo di rame stagnato