Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1000
Cod. Produttore
JLK1000
Cod. EAN
8050503319279

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.25 mmq L 230
Descrizione del produttore: Il giunto J-Link è una soluzione elettrica flessibile e affidabile, progettata per il collegamento di trecce conduttrici. Realizzato con isolamento in PVC, garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La struttura intrecciata del conduttore assicura ottima conduttività e adattabilità alle sollecitazioni meccaniche, mentre la superficie trattata offre una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un giunto robusto e sicuro, il J-Link assicura prestazioni elevate in impianti elettrici di media e alta potenza.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

230 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,3 mm

altezza della linea circa

20 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-Link treccia isolata PVC 25 mmq per impianti media alta potenza