Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1021
Cod. Produttore
JLK1021
Cod. EAN
8050503319323

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.25 mmq L 730
Descrizione del produttore: Giunto elettrico J-Link con treccia in rame intrecciato ad alta conduttività, isolato con PVC resistente per garantire sicurezza e durabilità nelle connessioni. Progettato per un'installazione semplice e affidabile, assicura un'eccellente trasmissione della corrente grazie alla superficie del conduttore ottimizzata. Ideale per collegamenti elettrici in impianti industriali e civili, offre flessibilità e robustezza in un unico componente. La sua struttura isolata previene cortocircuiti e protegge da agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

730 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,3 mm

altezza della linea circa

20 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

J-LINK GIUNTO TRECCIA ISOL.PVC 25MM