Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1020
Cod. Produttore
JLK1020
Cod. EAN
8050503319316

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.25 mmq L 630
Descrizione del produttore: Giunto elettrico J-Link con treccia conduttrice intrecciata in rame, isolata con materiale PVC di alta qualità. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra conduttori, offre elevata flessibilità e resistenza meccanica. L’isolamento in PVC assicura protezione contro agenti esterni e facilita l’installazione in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono connessioni robuste e durature, il giunto J-Link combina efficienza conduttiva e isolamento protettivo in un unico componente.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

630 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,3 mm

altezza della linea circa

20 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-Link treccia isolata PVC 25 mmq collegamento flessibile impianti elettrici