›

Isolatore elettrico PA66 nero V0 HF mono polo H35 M8 per bassa tensione

Cod. Rexel T5ISO2046
Cod. Produttore ISO2046
Cod. EAN 8050503318449

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato 35% fibra
  • Colore: nero
  • Filettatura: M8
  • Dimensioni: H=35 Ch=40 mm
  • Resistenza compressiva: 110 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Serie: ISO2046

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. T5ISO2046 è un prodotto di alta qualità realizzato in PA66 nero V0 HF, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un numero di poli pari a uno, questo isolatore è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche a bassa tensione. La sua costruzione in materiale termoplastico PA66 assicura resistenza e durabilità, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

35 mm

lunghezza

35 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Isolatore elettrico PA66 nero V0 HF mono polo H35 M8 per bassa tensione