›

Isolatore elettrico PA66 nero V0 HF H75M M16 per installazioni industriali e distribuzione energia

Cod. Rexel T5ISO2110
Cod. Produttore ISO2110
Cod. EAN 8050503318678

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Resistenza alla fiamma: UL 94-V0
  • Indice infiammabilità: 960 °C
  • Filettatura: M16
  • Dimensioni: H75 Ch50 D35 mm
  • Voltaggio nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Serie: ISO 75M16 UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. in PA66 nero V0 HF H75M rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così una lunga durata e affidabilità. La sua configurazione a un polo lo rende ideale per l'uso in diverse installazioni elettriche, dove la protezione e l'isolamento sono fondamentali. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre il materiale PA66 offre eccellenti proprietà di isolamento elettrico. Questo isolatore è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalla distribuzione di energia alle installazioni industriali. La robustezza e la versatilità di questo prodotto lo rendono una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano performance e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

35 mm

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

16

Isolatore elettrico PA66 nero V0 HF H75M M16 per installazioni industriali e distribuzione energia