›

Isolatore elettrico PA66 nero V0 H100 M12 per protezione sistemi elettrici

Cod. Rexel T5ISO2115
Cod. Produttore ISO2115
Cod. EAN 8050503318692

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Classe infiammabilità: UL 94-V0
  • Dimensioni: H=100mm Ch=65mm
  • Filettatura: M12
  • Resistenza trazione: 30 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Serie: ISO2115

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H100 è progettato per garantire un'eccellente protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzato in PA66 di alta qualità, questo isolatore offre una resistenza eccezionale e una classe di infiammabilità V0, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua struttura è progettata per un'installazione semplice e sicura, con un numero di poli pari a uno, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla durabilità del prodotto, proteggendolo da agenti esterni e usura nel tempo. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e un'affidabilità senza compromessi nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

50 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

12

Isolatore elettrico PA66 nero V0 H100 M12 per protezione sistemi elettrici