›

Isolatore colonnina poliestere H40 M6 D20 resistente agenti atmosferici uso elettrico interno esterno

Cod. Rexel T5CPH2565
Cod. Produttore CPH2565
Cod. EAN 8050503314328

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Rosso RAL 3031
  • Filettatura: M6 acciaio zincato
  • Dimensioni: H40 x Ch21 x D20 mm
  • Serie: CLH 40M6-20
  • Resistenza meccanica: 23 kN compressiva
  • Tensione nominale: 1000 V AC /1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 a 130 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La colonnina in poliestere H40M6 da 20 mm è una soluzione pratica e versatile per le vostre esigenze di installazione elettrica. Realizzata in poliestere di alta qualità, offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e una durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua forma compatta e leggera facilita il montaggio, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Con un numero di poli pari a uno, questa colonnina è perfetta per applicazioni che richiedono una connessione semplice ma affidabile. Grazie alla sua versatilità, è adatta per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni residenziali a quelle industriali. Scegliere questa colonnina significa optare per un prodotto di qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore colonnina poliestere H40 M6 D20 resistente agenti atmosferici uso elettrico interno esterno