›

Isolatore colonnina poliestere H25 mm M5 D20 per sistemi elettrici e comunicazione

Cod. Rexel T5CPH2530
Cod. Produttore CPH2530
Cod. EAN 8050503314250

Informazioni principali

  • Tipo: Esagonale
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Filettatura: M5
  • Dimensioni: H25xD20 mm
  • Resistenza compressiva: 22 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 a 130 °C
  • Serie: CPH2530

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La colonnina in poliestere T5CPH2530 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa colonnina offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Con un diametro di 20 mm e un'altezza di 25 metri, è perfetta per l'installazione di sistemi elettrici e di comunicazione. Il suo design elegante e funzionale permette un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi. Grazie alla sua versatilità, la colonnina si adatta a diverse esigenze, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Scegliere questa colonnina significa optare per un prodotto che unisce praticità e resistenza, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

5

Isolatore colonnina poliestere H25 mm M5 D20 per sistemi elettrici e comunicazione