›

Isolatore colonnina PA66 nero V0 HF H45mm M6 D20 per applicazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5ISO2215
Cod. Produttore ISO2215
Cod. EAN 8050503318906

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Colore: nero
  • Dimensioni: H=45mm, Ch=21mm
  • Filettatura: M6
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Protezione: UL 94-V0 autoestinguente
  • Serie: ISO2215

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H45M è un accessorio di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Realizzata in PA66, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità, questa colonnina è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata robustezza e un'ottima resistenza agli agenti chimici. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendola adatta a vari contesti di installazione. Con un numero di poli pari a uno, è progettata per facilitare il collegamento e la distribuzione dell'energia elettrica in modo efficiente. La sua forma compatta e le dimensioni ottimizzate la rendono perfetta per spazi ristretti, senza compromettere la funzionalità. Grazie al suo grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento sicuro e affidabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

45 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore colonnina PA66 nero V0 HF H45mm M6 D20 per applicazioni elettriche robuste