›

Isolatore colonnina PA66 nero V0 HF H20 M5 D20 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5ISO2135
Cod. Produttore ISO2135
Cod. EAN 8050503318746

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Grado di protezione: UL 94-V0
  • Indice di infiammabilità: 960 °C
  • Filettatura: M5
  • Dimensioni (mm): H=20 Ch=21 D=20 F=5
  • Resistenza compressiva: 45 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Serie: ISO2135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H20M è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata in PA66, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità, questa colonnina offre un grado di protezione V0, che indica la sua resistenza al fuoco. Con una configurazione a un polo, è ideale per installazioni dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia. Il suo design elegante e il colore nero la rendono perfetta per ambienti moderni, assicurando un'integrazione armoniosa con altri componenti elettrici. Questa colonnina è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendola una scelta sicura e affidabile per professionisti e installatori.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

5

Isolatore colonnina PA66 nero V0 HF H20 M5 D20 per applicazioni elettriche