›

Isolatore colonnina PA66 nero V0 HF 30mm M6 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5ISO2170
Cod. Produttore ISO2170
Cod. EAN 8050503318814

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato 35%
  • Altezza: 30 mm
  • Filettatura: M6
  • Tipo: Esagonale
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Resistenza compressiva: 50 kN
  • Serie: ISO2170

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La colonnina distanziatrice T5ISO2170 è realizzata in PA66 nero V0 HF, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con un'altezza di 30 mm e un design compatto, questa colonnina è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e ordinata di circuiti elettrici. Dotata di un polo, è progettata per garantire una connessione elettrica efficace e affidabile. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a vari contesti di utilizzo. La colonnina è perfetta per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Con il suo design robusto e le elevate proprietà di isolamento, rappresenta una soluzione eccellente per soddisfare le esigenze di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore colonnina PA66 nero V0 HF 30mm M6 per installazioni elettriche industriali