›

Isolatore colonnina PA66 nero V0 H20 M6 D20 per applicazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5ISO2140
Cod. Produttore ISO2140
Cod. EAN 8050503318753

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato 35%
  • Colore: nero
  • Filettatura: M6
  • Dimensioni (mm): H20 Ch21 D20 F5
  • Resistenza al fuoco: UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Serie: ISO2140

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Colonnina Dist PA66 Nero V0 HF H20M, identificata con il codice T5ISO2140, rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di materiali elettrici. Realizzata in PA66, un materiale altamente resistente, questa colonnina offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, grazie alla sua classificazione V0 per la resistenza al fuoco. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendola adatta a vari ambienti di lavoro. Con un design pensato per facilitare il montaggio e l'accesso ai collegamenti elettrici, la colonnina garantisce un'installazione semplice e rapida. La sua compatibilità con diverse applicazioni la rende ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore colonnina PA66 nero V0 H20 M6 D20 per applicazioni elettriche robuste