›

Isolatore colonnina PA66 nero H35 mm M6 resistente fiamme applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5ISO2185
Cod. Produttore ISO2185
Cod. EAN 8050503318845

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Filettatura: M6
  • Altezza: 35 mm
  • Resistenza compressiva: 50 kN
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Autoestinguenza: UL 94-V0
  • Serie: ISO2185

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La colonnina dist PA66 nera V0 HF H35M è un prodotto versatile e robusto, progettato per applicazioni elettriche. Realizzata in PA66, questo materiale offre un'ottima resistenza agli urti e una protezione efficace contro le fiamme, garantendo sicurezza e affidabilità. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendola adatta a vari ambienti di lavoro. Con un numero di poli di 1, questa colonnina è ideale per installazioni semplici e dirette, facilitando il collegamento di circuiti elettrici. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche la rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure nel settore dell'elettricità. La progettazione attenta assicura una facile integrazione in sistemi esistenti, rappresentando una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

35 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore colonnina PA66 nero H35 mm M6 resistente fiamme applicazioni elettriche