›

Isolatore colonnetta poliestere H35 M6 D20 per impianti elettrici interni ed esterni

Cod. Rexel T5CPH2555
Cod. Produttore CPH2555
Cod. EAN 8050503314304

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Rosso RAL 3031
  • Filettatura: M6
  • Dimensioni: H=35mm, D=20mm
  • Coppia max serraggio: 10 Nm
  • Resistenza trazione: 3.4 kN
  • Temperatura lavoro: -40 a 130 °C
  • Serie: CLH 35M6-20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La colonnetta in poliestere H35M6 da 20 mm rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata in poliestere resistente, offre una protezione ottimale contro l'umidità e le condizioni atmosferiche avverse. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità superiore, rendendola perfetta per applicazioni in ambienti esterni e interni. Con un numero di poli pari a uno, questa colonnetta è progettata per facilitare i collegamenti elettrici in modo semplice e sicuro. Il design compatto e funzionale permette un'installazione agevole, mentre il colore neutro si adatta a qualsiasi contesto. Scegliendo questa colonnetta, si ottiene una soluzione pratica e resistente per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

35 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore colonnetta poliestere H35 M6 D20 per impianti elettrici interni ed esterni