›

Isolatore barilotto poliestere rosso H75 M12 isolamento elettrico industriale

Cod. Rexel T5CPH2105
Cod. Produttore CPH2105
Cod. EAN 8050503314175

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Rosso RAL 3031
  • Dimensioni: H=75mm, Ch=50mm
  • Filettatura: M12
  • Resistenza compressiva: 120 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 130 °C
  • Serie: CPH 75M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore in poliestere di colore rosso è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in poliestere di alta qualità, questo isolatore offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e una durata prolungata nel tempo. Con un numero di poli pari a uno, è progettato per garantire un isolamento efficace, riducendo al minimo il rischio di cortocircuiti e malfunzionamenti. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono adatto per diverse applicazioni industriali e residenziali. Questo isolatore è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità, offrendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

38 mm

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

12

Isolatore barilotto poliestere rosso H75 M12 isolamento elettrico industriale