›

Isolatore barilotto poliestere H60 M8 rosso per impianti elettrici sicurezza e durata

Cod. Rexel T5CPH2095
Cod. Produttore CPH2095
Cod. EAN 8050503314137

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Rosso RAL 3031
  • Dimensioni: H=60mm, Ch=60mm
  • Filettatura: M8
  • Resistenza a trazione: 14 kN
  • Resistenza a compressione: 180 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Serie: CPH 60M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'Isolatore in Poliestere H60M8 Rosso è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con poliestere di alta qualità, questo isolatore offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando prestazioni durature nel tempo. Il suo design in un vivace colore rosso non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza nell'ambiente di lavoro. Con un numero di poli di 1, questo isolatore è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione elettrica sicura e stabile. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo un'aggiunta preziosa per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

49 mm

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Isolatore barilotto poliestere H60 M8 rosso per impianti elettrici sicurezza e durata