›

Isolatore barilotto poliestere H50 M8 resistente agenti atmosferici per impianti elettrici

Cod. Rexel T5CPH2085
Cod. Produttore CPH2085
Cod. EAN 8050503314106

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Filettatura: M8
  • Dimensioni: H50xCh46xD37 mm
  • Coppia di serraggio: 25 Nm
  • Resistenza a trazione: 11 kN
  • Resistenza a compressione: 120 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Serie: CPH 50M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore in poliestere H50M8 rosso è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in poliestere di alta qualità, questo isolatore offre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e un'eccellente durata nel tempo. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma serve anche a segnalare chiaramente la sua presenza nel contesto di installazione. Con un design progettato per facilitare il montaggio e l'integrazione nei circuiti, si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico, combinando funzionalità e estetica in un unico elemento.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

37 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Isolatore barilotto poliestere H50 M8 resistente agenti atmosferici per impianti elettrici