›

Isolatore barilotto poliestere H50 M6 rosso per sistemi elettrici resistente umidità

Cod. Rexel T5CPH2080
Cod. Produttore CPH2080
Cod. EAN 8050503314090

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Filettatura: M6
  • Dimensioni (mm): H=50, Ch=46, D=37
  • Resistenza compressiva: 120 kN
  • Coppia di serraggio: 10 Nm
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 130 °C
  • Serie: CPH 50M6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore in poliestere H50M6 rosso T5CPH2080 rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in poliestere di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando un'ottima protezione contro l'umidità e gli agenti esterni. Il suo colore rosso non solo lo rende visivamente distintivo, ma contribuisce anche a una migliore identificazione in applicazioni complesse. Con un numero di poli pari a uno, è perfetto per impieghi in cui è richiesta una connessione sicura e stabile. Questo isolatore è l'elemento chiave per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

37 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore barilotto poliestere H50 M6 rosso per sistemi elettrici resistente umidità