Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2100
Cod. Produttore
ISO2100
Cod. EAN
8050503318630

Informazioni di prodotto

ISOLATORE BARILOT.PA66 H60 M10 Ch54 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H60M è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale PA66, questo isolatore offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e alle temperature elevate, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua capacità di resistere a condizioni ambientali avverse. Con un numero di poli pari a uno, l'ISOLATORE è progettato per un'installazione semplice e veloce, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Grazie al suo design robusto e alla sua costruzione resistente, questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto duraturo e performante nel settore elettrico.

diametro esterno

42 mm

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

10

Produttore

Isolatore barilotto PA66 nero V0 HF H60 mm M10 per applicazioni elettriche industriali

€ 6,32 x 1 pz.
(pz.)