›

Isolatore barilotto PA66 nero V0 HF H55 M10 per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5ISO2094
Cod. Produttore ISO2094
Cod. EAN 8050503318616

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 nero V0 HF
  • Dimensioni: H=55 mm, Ch=55 mm
  • Filettatura: M10
  • Resistenza trazione: 22 kN
  • Resistenza compressione: 150 kN
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
  • Serie: ISO2094

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore B.T. T5ISO2094 è realizzato in PA66 nero V0 HF, un materiale altamente resistente e ignifugo, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni applicazione elettrica. Con un design compatto e una forma ottimizzata, questo isolatore è progettato per un'installazione semplice e veloce. La sua capacità di supportare un polo singolo lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. La robustezza del materiale PA66 assicura una lunga durata, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo isolatore è perfetto per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

45 mm

lunghezza

55 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

10

Isolatore barilotto PA66 nero V0 HF H55 M10 per applicazioni elettriche industriali