›

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H60mm M8 per installazioni elettriche bassa tensione

Cod. Rexel T5ISO2095
Cod. Produttore ISO2095
Cod. EAN 8050503318623

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Filetto: M8
  • Dimensioni: H=60mm Ch=54mm
  • Resistenza compressiva: 150 kN
  • Autoestinguente: UL 94-V0
  • Serie: ISO 60M8 UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore T5ISO2095 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato in PA66 nero V0, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni di alta temperatura fino a 60 gradi Celsius, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti critici. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, contribuendo a un'installazione elettrica sicura e duratura. Con un numero di poli di 1, questo isolatore è ideale per circuiti di bassa tensione, offrendo prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

42 mm

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H60mm M8 per installazioni elettriche bassa tensione