›

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H50 M6 Ch36 per sistemi elettrici industriali e commerciali

Cod. Rexel T5ISO2080
Cod. Produttore ISO2080
Cod. EAN 8050503318562

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Dimensioni: H=50mm Ch=36mm
  • Filettatura: M6
  • Resistenza compressiva: 100 kN
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Indice infiammabilità: UL 94-V0
  • Serie: ISO2080

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore T5ISO2080 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato in PA66 nero V0, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni di alta temperatura e offre una protezione efficace contro le sovratensioni. Con una struttura robusta e durevole, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua forma compatta e il design intelligente garantiscono un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di fermo e migliorando l'efficienza operativa. Questo isolatore è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e una prestazione costante nel tempo, rendendo T5ISO2080 un investimento sicuro per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

29 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H50 M6 Ch36 per sistemi elettrici industriali e commerciali