›

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H40 M8 per impianti elettrici bassa tensione robusto e durevole

Cod. Rexel T5ISO2055
Cod. Produttore ISO2055
Cod. EAN 8050503318470

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato 35%
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: H=40mm, CH=32mm
  • Filettatura: M8
  • Resistenza compressione: 75 kN
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Serie: ISO2055

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore T5ISO2055 è un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato in PA66 nero V0, questo isolatore di bassa tensione garantisce un'eccellente resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo un alto livello di prestazioni nel tempo. Con una classificazione di isolamento di alta qualità, l'isolatore T5ISO2055 è perfetto per garantire la separazione e la protezione dei circuiti elettrici, contribuendo a prevenire cortocircuiti e sovraccarichi. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e sicure.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

28 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Isolatore barilotto PA66 nero V0 H40 M8 per impianti elettrici bassa tensione robusto e durevole