›

Isolatore a colonnina poliestere H50 mm M8 D20 per impianti elettrici interni ed esterni

Cod. Rexel T5CPH2590
Cod. Produttore CPH2590
Cod. EAN 8050503314373

Informazioni principali

  • Versione: Colonnina in poliestere
  • Dimensioni: H=50mm, D=20mm
  • Filettatura: M8
  • Resistenza compressiva: 23 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 a 130 °C
  • Materiale isolante: Poliestere rinforzato
  • Serie: CPH2590

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Colonnina in Poliestere H50M8 20MM rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa colonnina offre resistenza e durabilità, rendendola perfetta per ambienti sia interni che esterni. Le sue dimensioni compatte di 20 mm garantiscono un'installazione semplice e versatile, mentre l'altezza di 50 mm la rende adatta per vari utilizzi. La colonnina è progettata per garantire una protezione efficace dei componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza in qualsiasi impianto. Grazie alla sua struttura robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

8

Isolatore a colonnina poliestere H50 mm M8 D20 per impianti elettrici interni ed esterni