›

Isolatore a colonnina PA66 nero V0 H16 M6 D20 per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5ISO2130
Cod. Produttore ISO2130
Cod. EAN 8050503318739

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato 35%
  • Colore: nero
  • Filettatura: M6
  • Altezza: 16 mm
  • Resistenza compressiva: 42 kN
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Voltaggio nominale: 1000 V AC/1500 V DC
  • Serie: ISO2130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La colonnetta dist PA66 nera V0 HF H16M è un prodotto di alta qualità progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica. Realizzata in PA66, questo materiale è noto per la sua resistenza e durabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti critici. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre il grado di protezione V0 garantisce un elevato livello di sicurezza contro le fiamme. Con un design versatile, questa colonnetta si adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo un'installazione semplice e sicura. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegliere la colonnetta dist PA66 nera significa optare per un prodotto affidabile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

16 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Isolatore a colonnina PA66 nero V0 H16 M6 D20 per installazioni elettriche robuste