Prodotti /

Cod. Rexel
T5ISO2155
Cod. Produttore
ISO2155
Cod. EAN
8050503318784

Informazioni di prodotto

ISOLATORE A COLONNINA PA66 H25 M6 D20 HF UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La colonnetta di distribuzione T5ISO2155 è realizzata in PA66 nero V0, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata nel tempo. Con una struttura robusta e un'altezza di 25 metri, questa colonnetta è progettata per supportare un numero di poli di 1.0000, rendendola ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classe di protezione V0 assicura una maggiore sicurezza contro il rischio di incendio. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per l'installazione in diverse configurazioni, offrendo un'opzione affidabile per la distribuzione di energia elettrica. La colonnetta T5ISO2155 è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

diametro esterno

20 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

6

Produttore

Isolatore a colonnina PA66 nero V0 altezza 25 mm filettatura M6 per applicazioni elettriche industriali

€ 1,62 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.