›

Isolatore a colonnina PA66 nero H25 mm M4 D20 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel T5ISO2145
Cod. Produttore ISO2145
Cod. EAN 8050503318760

Informazioni principali

  • Materiale: PA66 rinforzato
  • Dimensioni: H25 Ch21 D20 F4 mm
  • Filettatura: M4
  • Resistenza compressiva: 47 kN
  • Resistenza a trazione: 3 kN
  • Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 ÷ 125 °C
  • Serie: ISO2145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il T5ISO2145 è un colon distanziatore realizzato in PA66 di colore nero, progettato per garantire una protezione efficace e una resistenza elevata. Con una lunghezza di 420 mm e una rigidità adeguata, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e duratura. Il design robusto e il materiale di alta qualità assicurano una prestazione affidabile anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo colon distanziatore è dotato di un numero di poli pari a uno, rendendolo adatto per una varietà di configurazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni efficienti nel campo degli impianti elettrici. Con il T5ISO2145, si ottiene un prodotto che combina funzionalità e durata, perfetto per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

misura filettatura di collegamento metrica

4

Isolatore a colonnina PA66 nero H25 mm M4 D20 per impianti elettrici professionali