›

ISIDE PLAF D550 WHITE 3000K PH

Cod. Rexel L1CA079DWHWDD
Cod. Produttore CA079DWHWDD
Cod. EAN 8055306321474

Informazioni principali

  • Diametro: 550 mm
  • Temperatura luce: 3000K
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Uso: Interni
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: ISIDE
  • Applicazioni: Abitazioni e uffici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera ISIDE dal design moderno e raffinato, con diametro di 550 mm, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata in materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La luce bianca calda a 3000K crea un'atmosfera accogliente, perfetta per abitazioni, uffici e spazi commerciali. Facile da installare, questa plafoniera rappresenta una soluzione efficiente ed elegante per il tuo impianto di illuminazione elettrica.
ISIDE PLAF D550 WHITE 3000K PH