Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXISD25FM
Cod. Produttore
XISD25FM
Cod. EAN
8017963233279

Informazioni di prodotto

Interfaccia D-sub?25 poli maschio + femmina
ISD25FM Interfaccia D-sub?25 poli maschio + femmina

numero di poli

25

corrente di dimensionamento

2 A

profondità

66 mm

larghezza

70 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

ISD25FM SUB-D.25P.FEMMINA+MA