Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXISD09FM
Cod. Produttore
XISD09FM
Cod. EAN
8017963233217

Informazioni di prodotto

Interfaccia D-sub?9 poli maschio + femmina
ISD09FM Interfaccia D-sub?9 poli maschio + femmina

numero di poli

9

corrente di dimensionamento

2 A

profondità

66 mm

larghezza

37 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

ISD09FM SUB-D..9P.FEMMINA+MA