Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E15537
Cod. Produttore
A9E15537
Cod. EAN
3606480377334

Informazioni di prodotto

iRLI 1NA+1NA/1NC 10A comando 24Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 24Vca

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti invertitori

1

funzione

meccanico

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

24 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

profondità di incasso

65.5 mm

Serie

iRTA__iRTB__iRTC__iRTH__iRTL__iRTMF__iRBN__iRTBT_

Produttore

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 24Vca

()