Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L197325N85
Cod. Produttore
97325N85
Cod. EAN
8056534853508

Informazioni di prodotto

IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.N.GOFFR
Descrizione del produttore: Il prodotto IRIS67 è un'illuminazione di alta qualità con un design elegante e funzionale. Con una potenza di 30W e un diametro di 100mm, rappresenta una soluzione ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e diretta. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura goffrata non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma contribuisce anche a una diffusione uniforme della luce, creando un'atmosfera accogliente. Adatto per installazioni in vari contesti, dall'uso domestico a quello commerciale, il prodotto si integra perfettamente in qualsiasi spazio. La sua versatilità e il design accattivante lo rendono un elemento essenziale per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa.

Produttore

IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.N.GOFFR