Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L197324W85
Cod. Produttore
97324W85
Cod. EAN
8056534853485

Informazioni di prodotto

IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.B.GOFFR
Descrizione del produttore: IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.B.GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.B.GOFFR