›

IRIS67 21 1L 30W ELITTICO S/AL.GG

Cod. Rexel L184560W88
Cod. Produttore 84560W88
Cod. EAN 8033913542802

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tipo: LED ellittica
  • Attacco: singolo
  • Applicazione: interni
  • Design: compatto
  • Consumo: ridotto
  • Serie: IRIS67 21
  • Materiali: robusti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ellittica da 30 watt con attacco singolo, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e la struttura robusta ne fanno una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. Adatta per ambienti interni, questa lampada combina tecnologia avanzata e materiali di qualità per assicurare un'illuminazione uniforme e un consumo ridotto.
IRIS67 21 1L 30W ELITTICO S/AL.GG