›

IRIS67 19 1L 13W ELITTICO S/AL.GG

Cod. Rexel L184554W88
Cod. Produttore 84554W88
Cod. EAN 8033913542628

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W
  • Forma: Ellittica
  • Attacco: 1 pin
  • Serie: IRIS67
  • Illuminazione: Uniforme
  • Dimensioni: Compatte
  • Applicazioni: Efficiente
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta a forma ellittica con attacco a 1 pin, potenza di 13 watt, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica efficiente e duratura. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, si adatta perfettamente a diversi impianti elettrici grazie alle sue dimensioni compatte e al design funzionale.
IRIS67 19 1L 13W ELITTICO S/AL.GG