›

IRIS67 19 1L 13W ELITTICO S/AL.BG

Cod. Rexel L184552M88
Cod. Produttore 84552M88
Cod. EAN 8033913542543

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W
  • Attacco: Elittico
  • Tipo lampada: Fluorescente compatta
  • Serie: IRIS67
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta IRIS67 da 13 watt con attacco elittico, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa a basso consumo energetico, offre prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua struttura compatta e il design specifico dell'attacco ne facilitano l'installazione in diverse tipologie di apparecchi illuminanti.
IRIS67 19 1L 13W ELITTICO S/AL.BG