›

IRIS67 17 1L 30W D.100 S/AL.NG

Cod. Rexel L184547W85
Cod. Produttore 84547W85
Cod. EAN 8033913542413

Informazioni principali

  • Diametro: 100 mm
  • Potenza lampadina: 30 W
  • Attacco: singolo
  • Materiale: alluminio
  • Design: compatto
  • Facilità montaggio: alta
  • Serie: IRIS67
  • Uso: illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IRIS67 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design compatto con diametro di 100 mm, ideale per installazioni che richiedono efficienza e praticità. Dotato di una lampadina da 30 watt con attacco singolo, garantisce un'illuminazione affidabile e di qualità. La struttura in alluminio conferisce robustezza e leggerezza, assicurando durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni. Questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e l’adattabilità in diversi contesti elettrici, risultando una soluzione versatile per esigenze di illuminazione professionale.
IRIS67 17 1L 30W D.100 S/AL.NG