›

IRIS67 17 1L 30W D.100 S/AL.GG

Cod. Rexel L184548W85
Cod. Produttore 84548W85
Cod. EAN 8033913542444

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Diametro: 100 mm
  • Corpo in: alluminio
  • Design: compatto
  • Luce: uniforme
  • Uso: industriale/civile
  • Serie: IRIS67
  • Finitura: moderna e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada IRIS67 è caratterizzata da un design compatto con un corpo in alluminio e una potenza di 30 watt. La sua struttura cilindrica da 100 mm di diametro è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e affidabile, adatta per ambienti industriali e civili. La finitura in alluminio conferisce resistenza e un aspetto moderno, rendendo il prodotto versatile per diverse installazioni.
IRIS67 17 1L 30W D.100 S/AL.GG