›

IRIS67 16 1L 20W D.80 S/AL.GG

Cod. Rexel L184545W85
Cod. Produttore 84545W85
Cod. EAN 8033913542352

Informazioni principali

  • Potenza: 20 watt
  • Diametro: 80 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Grigio chiaro
  • Serie: IRIS67
  • Design: Compatto
  • Luce: Uniforme e stabile
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada IRIS67 da 20 watt presenta un design compatto con un diametro di 80 millimetri, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta efficienza energetica e affidabilità. La struttura è realizzata in alluminio con finitura grigio chiaro, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è pensato per offrire una luce uniforme e stabile, perfetta per ambienti che necessitano di illuminazione tecnica e funzionale. La potenza contenuta e le dimensioni ridotte ne facilitano l’integrazione in diversi impianti elettrici.
IRIS67 16 1L 20W D.80 S/AL.GG