› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

IP56 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80

Cod. Rexel BOB07922
Cod. Produttore B07922
Cod. EAN 8015892622386

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP56
  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 120x80x50 mm
  • Tipo chiusura: viti metalliche
  • Serie: Pico IP56
  • Conformità: RoHS senza eccezioni
  • Colore: grigio
  • Utilizzo: cassetta derivazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM GWT960

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

50 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

120 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Pico IP56

IP56 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80