Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08748
Cod. Produttore
LVS08748
Cod. EAN
3606481877826

Informazioni di prodotto

Pannello fondo IP55 L800 PrismaSeT P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello fondo IP55 L800 Prisma P

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9003

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT