Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08524
Cod. Produttore
LVS08524
Cod. EAN
3606481878762

Informazioni di prodotto

Porta piena IP55 L400 PrismaSeT P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta piena IP55 L400 Prisma P

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

400 mm

profondità

30 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT