Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08536
Cod. Produttore
LVS08536
Cod. EAN
3606481878809

Informazioni di prodotto

Porta trasp. IP30 L650 PrismaSeT P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta trasp. IP30 L650 Prisma P

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

650 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT