Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08433
Cod. Produttore
LVS08433
Cod. EAN
3606481877253

Informazioni di prodotto

Tetto PrismaSeT P IP30 L300 P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto Prisma P IP30 L300 P400

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT