Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TMA130050W00
Cod. Produttore
2TMA130050W0054
Cod. EAN
6955891815148

Informazioni di prodotto

  • Serie: H8237-4W
  • Connessione: LAN + WiFi
  • Supporto protocolli: DES, KNX, f@h, APP
  • Alimentazione: DC & PoE
  • Funzione T-loop: Inclusa
  • Colore: Bianco
  • Sicurezza: Cyber security boot
  • Certificazioni: CE, RoHS
IPTOUCH10 è un dispositivo touch screen avanzato per il controllo e la gestione di sistemi domotici, dotato di connettività LAN e WiFi. Il design moderno con finiture in acciaio inox e cornice bianca si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle funzionalità di comunicazione integrate, consente il controllo di luci, termostati, telecamere e altri dispositivi smart. La tecnologia T-loop supporta l'accessibilità per persone con disabilità uditive, mentre il sistema operativo garantisce compatibilità e sicurezza secondo le normative europee. Questo prodotto rappresenta una soluzione completa per l'automazione intelligente degli ambienti, combinando estetica e tecnologia all'avanguardia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: ABB Welcome IP touch 10, with cyber security boot & storage, support DES+KNX+f@h+APP, LAN + WiFi, DC&PoE, with T-loop, end strip, SM&FM, white

colore

Bianco

larghezza

251 mm

altezza

185 mm

profondità

17 mm

diagonale schermo

254 mm

materiale

Altro

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

10 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Serie

H8237 4W

Produttore

ABB

IP Touch 10 LAN WiFi controllo integrato impianti domotici