Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG120082R00
Cod. Produttore
2CDG120082R0011
Cod. EAN
4053546045512

Informazioni di prodotto

  • Velocità: 100 Mbit/s
  • Numero porte: 8 porte Fast Ethernet
  • Tipo: Switch non gestito
  • Installazione: Montaggio su guida DIN 35mm
  • Dimensioni: 140x90x58 mm
  • Serie: IP Infrastructure Components
  • Tipo di montaggio: Quadro elettrico
  • Plug & Play: Sì

Documentazione tecnica

Lo switch IP industriale è un dispositivo Fast Ethernet non gestito con 8 porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, progettato per l’installazione in quadri di distribuzione elettrica e piccoli alloggiamenti. È dotato di una morsettiera a 6 poli con chiusura a vite per il collegamento elettrico e supporta funzioni di autonegotiation, autopolarità e autocrossing per garantire una connessione affidabile e flessibile. Il dispositivo è conforme allo standard IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX e offre modalità di trasmissione sia half-duplex sia full-duplex a 10 e 100 Mbit/s. La protezione è di grado IP20 e la classe di infiammabilità è V-0 secondo UL 94. Lo switch è progettato per il montaggio rapido su guida DIN da 35 mm secondo la norma EN 60715 e può essere installato in qualsiasi posizione. Dispone di LED di stato per alimentazione e porte, che facilitano il monitoraggio del funzionamento. Il funzionamento è garantito in un intervallo di temperatura ambiente da -5 °C a +60 °C, con umidità relativa dal 20% al 90% senza condensa, e rientra nella categoria di sovratensione III secondo EN 60664-1. Non richiede manutenzione e l’apertura del dispositivo invalida la garanzia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The IP Switch is an industrial-grade, 8 Ports, Fast Ethernet (100 Mbit/s), unmanaged switch with plug-and-play capabilities, designed for installation in electrical distribution boards and small housings for rapid mounting on 35mm DIN rails (to EN 60715).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

140 mm

altezza

90 mm

profondità

64 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

IP Infrastructure Components

Produttore

ABB

IP Switch 8 porte Fast Ethernet per quadro elettrico DIN