Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110176R11
Cod. Produttore
2CDG110176R0011
Cod. EAN
4016779906500

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNXnet/IP Secure
  • Alimentazione: 12…30 V DC o PoE
  • Comunicazione: Routing e Tunneling
  • Filtro: Gruppi principali 0-31
  • Programmazione: Via LAN con ETS
  • Server Tunneling: 5 Secure Tunneling
  • Dimensioni: 90x58x36 mm
  • Serie: IP Routers and Interfaces

Documentazione tecnica

L'IP Router Secure è un dispositivo progettato per convertire i telegrammi del bus KNX (TP) in telegrammi IP da trasmettere sulla rete IP, secondo la configurazione impostata tramite il software ETS. Questo consente lo scambio di dati tra reti KNX e reti IP. Può essere utilizzato come accoppiatore di linea o d'area e rispetta le specifiche dello standard KNXnet/IP. Il dispositivo supporta la programmazione di apparecchi tramite LAN utilizzando ETS e garantisce la sicurezza della comunicazione con il supporto KNX Secure. È adatto all'installazione in quadri elettrici o piccoli alloggiamenti con fissaggio rapido su guida DIN da 35 mm secondo la norma EN 60715. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti senza vite, con connessione al bus KNX mediante morsetto fornito e connessione alla rete IP tramite connettore RJ45. Il dispositivo funziona con alimentazione da 12 a 30 V DC o tramite PoE (IEEE 802.3 af classe 1), con una potenza massima dissipata di 1,8 W. La protezione è IP20 e la classe di protezione II, con un intervallo di temperatura operativa da -5 °C a +45 °C e umidità massima del 95% senza condensazione. È dotato di LED di segnalazione per stato di alimentazione, collegamento LAN e traffico telegrammi KNX. Il dispositivo è privo di manutenzione e deve essere installato solo da personale qualificato, rispettando le normative vigenti. La pulizia può essere effettuata con panno asciutto o leggermente umido senza l'uso di solventi o agenti corrosivi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connects the KNX bus with the Ethernet network and encrypts communication on the IP backbone. The device uses the KNXnet/IP Secure protocol for communication (Routing and Tunneling). It can be used as a fast line and area coupler. The full filter table for main groups 0-31 is supported. KNX devices can be programmed via the LAN using ETS. For this and further clients 5 Secure Tunneling Servers are available. The IP address can be fixed or can be received from a DHCP server. Power supply via 12…30 V DC or PoE (IEEE 802.3af class 1). The KNX Standard Communication (Multicast) can be switched off. In this case, up to 10 IPR/S 3.5.1 can communicate using unicast communication.

tipo di montaggio

AMD

colore

Altro

Tipologia

Ethernet

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Serie

IP Routers and Interfaces

Produttore

ABB

IP Router Secure IPR/S 3.5.1 DIN per automazione KNX PoE