Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI374002
Cod. Produttore
374002
Cod. EAN
8005543691045

Informazioni di prodotto

IP - POSTO ESTERNO 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera esterna video con display touch 10” e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Dal display touch è possibile effettuare chiamate agli appartamenti, al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’eletto serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento); Codici numerici o alfanumerici per i residenti; Rubrica con elenco contatti. Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati e messaggi pubblicitari tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375007.

altezza piastra frontale

430

larghezza piastra frontale

195

altezza totale

415

profondità di incasso

60

larghezza di montaggio

184

resistenza agli urti

IK07

tecnica di installazione

network engineering

tipo di montaggio

incassato

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

IP - POSTO ESTERNO 10