› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

IP Mini Video Outdoor Station 1 pulsante alluminio esterno superficie

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TMA130010A00
Cod. Produttore 2TMA130010A0001
Cod. EAN 6955891816275

Informazioni principali

  • Tipo: 1 pulsante sporgente
  • Installazione: a superficie
  • Dimensioni: 99 mm
  • Serie: H81313P1-A
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Conformità: Direttiva Radio 2014/53/UE
  • Uso: stazione video esterna mini
  • Materiale: scatola SM inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La stazione esterna video mini H81313P1-A è un dispositivo da parete caratterizzato da un design moderno e robusto con frontale in alluminio. È dotata di un singolo pulsante di chiamata in plastica, ideale per sistemi di videocitofonia. Il materiale in alluminio conferisce resistenza e un aspetto elegante, mentre il pulsante garantisce una facile interazione. Questo prodotto è conforme alle normative europee in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza, risultando adatto per installazioni esterne in ambienti residenziali o commerciali che richiedono un sistema di chiamata video affidabile e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

Numero di pulsanti per chiamata

1

materiale dei tasti del campanello

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

H81313P1 A

IP Mini Video Outdoor Station 1 pulsante alluminio esterno superficie